VESTIL PST-2448-1-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7XQK

VESTIL PST-2448-1-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek, stål

Artikel: AG7XQK Modell: PST-2448-1-46
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

90 404 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårJa
batteri~~POS=TRUNC11
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Vridbar, (2) Styv
Hjulbredd2"
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
RammaterialStål
Markavstånd2 3 / 4 "
Höjd46 "
InkluderarMonteringshårdvara
Längd79.06 "
Lyfthastighet9 sek./ft.
Lyfthöjd Max.36 "
Sänkt höjd10 "
MaterialStål
Max. Höjd36 "
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 / 2 hp
MovementBärbar
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
FasEj tillämplig
Plattform Längd48 3 / 8 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 3 / 8 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd46 "
Restid9 sek.
Spänning12V DC
Volt / fas12V DC
Bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 393.75
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)187.33
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårKapacitetLyfthastighetMax. HöjdMotor HPFasPlattform LängdPris
VESTIL PST-1-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 46 tums storlek, stål | AG7XQH PST-1-46100.5 "Ja1000 Ibs9 sek./ft.36 "1 / 2 hpEj tillämplig72 "86 500 kr
RFQ
VESTIL PST-1-58 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 58 tums storlek, stål | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Ja1000 Ibs14 sek./ft.48 "1 / 2 hpEj tillämplig90 "116 027 kr
RFQ
VESTIL PST-2448-2-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7XXL PST-2448-2-4673.75 "Ja2000 Ibs14 sek./ft.36 "1 / 2 hpEj tillämplig48 3 / 8 "92 145 kr
RFQ
VESTIL PST-2448-3-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7XQM PST-2448-3-4675.5 "Ja3000 Ibs20 sek./ft.36 "1 / 2 hpEj tillämplig48 3 / 8 "117 564 kr
RFQ
VESTIL PST-2-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 2000 Lb. Kapacitet, 46 tums storlek, stål | AG7XQN PST-2-46100.5 "Ja2000 Ibs14 sek./ft.36 "1 / 2 hpEj tillämplig72 "92 145 kr
RFQ
VESTIL PST-2464-1-58 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 64 tum Storlek, stål | AG7XQP PST-2464-1-5895.06 "Ja1000 Ibs14 sek./ft.48 "1 / 2 hpEj tillämplig64 3 / 8 "121 250 kr
RFQ
VESTIL PST-2464-2-58 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 64 tum Storlek, stål | AG7XQQ PST-2464-2-5891 "Ja2000 Ibs20 sek./ft.48 "1 / 2 hpEj tillämplig64 3 / 8 "122 819 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PST-2448-1-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek, stål
90 404 kr /enhet