VESTIL PST-PTDS Valfritt Power Traction Drive System för saxbord

Artikel: AG7XRD Modell: PST-PTDS
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

112 705 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart saxbordstillbehör
Kapacitet4000 till 5000 pund.
kontrollKombination Throttle/Direction Butterfly
Kontroll typKombinationsgasreglage, riktningsfjäril
Handtag Dia.1.3 In.
Hantera höjd51 "
Hantera höjd51 In.
Höjd54 5 / 8 "
Längd10 7 / 16 "
Sänkt höjd10-1 / 4 tum.
Max. Hastighet2/1 mph
Mäta enheterVARJE
Höjd höjd46-1 / 4 tum.
Användbar längd48 "
Användbar bredd48 In.
Hjul Dia.10 "
HjultypPoly på stål
Bredd15 "
Arbetar medPST-1-46, PST-2-46, PST-3-46, PST-4-47, PST-5-47, PST-1-58, PST-2-58, PST-3-58, PST-4-60, PST-5-60

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.45
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdBreddPris
VESTIL PST-PTDS-E Power Traction Drive System, 1000 till 4000 Lb. Kapacitet | AG7XRE PST-PTDS-E1000 till 3000 pund.53.18 "18 "30 "104 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PST-PTDS Valfritt Power Traction Drive System för saxbord
112 705 kr /enhet