Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL PWC-G Hjulklossar, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, grön, återvunnen polypropen | AG7XUH

VESTIL PWC-G hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, grön, återvunnen polypropen

Finns i lager
Artikel: AG7XUH Modell: PWC-G

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

611SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgGrön
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd7.5 "
Hål Dia.1 3 / 8 "
Längd10.25 "
Materialpolypropylen
Material för konstruktionPlast
Materialtjocklek2 tusen
Antal hål2
Antal hjulklossar1
Övergripande djup10.25 "
Totala höjden7.5 "
Total bredd7.5 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd7.5 "
Längd på hjulblocket10.25 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt6 Ibs
Hjulklossbredd7.5 "
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL PLWC-Y Hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tum, gul, gjuten plast | AG7XFR PLWC-Y---GulPlast547SEK
VESTIL PWC-Y Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, gul, återvunnen polypropen | AG7XUJ PWC-Y---Gulpolypropylen611SEK
VESTIL PWC-BK Hjulklossar, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, svart, återvunnen polypropen | CE3ERA PWC-BK---Svartpolypropylen658SEK
RFQ
VESTIL PWC-DS-BK Hjulkloss, dubbel lutning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tum, svart, återvunnen plast | CE3ERB PWC-DS-BK---Svartåtervunnen plast720SEK
RFQ
VESTIL PWC-DS-OR Hjulkloss, dubbel lutning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tum, orange, återvunnen plast | CE3ERC PWC-DS-OR---Orangeåtervunnen plast909SEK
RFQ
VESTIL PWC-DS-YL Hjulkloss, dubbel lutning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tum, gul, återvunnen plast | CE3ERD PWC-DS-YL---Gulåtervunnen plast797SEK
RFQ
VESTIL PWC-OR Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, orange, återvunnen polypropen | CE3ERE PWC-ELLER---Orangepolypropylen611SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PWC-G hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, grön, återvunnen polypropen
611SEK /enhet