Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL PLWC-Y Hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tum, gul, gjuten plast | AG7XFR

VESTIL PLWC-Y hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tum, gul, formgjuten plast

Finns i lager
Artikel: AG7XFR Modell: PLWC-Y

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

547SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgGul
Djup18.5 "
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd9"
Längd18.5 "
MaterialPlast
Material för konstruktionPlast
Antal hjulklossar1
Övergripande djup18.5 "
Totala höjden9"
Total bredd7.25 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd9"
Längd på hjulblocket18.5 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt5 Ibs
Hjulklossbredd7.25 "
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil OH-15 Double Loop Coil Kedjor med hängare: De är säkrade i bryggans vägg och fästs i klotet för att förhindra stöld och felplacering.
  • Vestil SA-1012 aluminiumemalj Hjulklossar tecken: Dessa mycket synliga skyltar har klarröda bokstäver för att varna lastbilar och hamnarbetare för chockhjul.
  • Vestil STRAP-3-WC Nylon Bandningssatser för hjulklossar: De är idealiska för att hålla klossar vid kajen. Dessa nylonband ger ett enkelt sätt för snabb borttagning av chock.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många klossar behöver jag?

A. Du bör använda en chock per däck. Det kommer att säkra både fram- och bakänden för att begränsa rörelsen.

F. Fungerar denna chock på ett lutande plan?

S. Ja, om ditt fordon är parkerat i en brant sluttning eller backe kommer Vestil PLWC-Y att förhindra att det rullar iväg.

F. Vilken är den rekommenderade storleken för en chock?

S. Det rekommenderas att hjulklossar är en fjärdedel av diametern på ditt däck.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL PWC-G Hjulklossar, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, grön, återvunnen polypropen | AG7XUH PWC-G---Grönpolypropylen611SEK
VESTIL PWC-Y Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, gul, återvunnen polypropen | AG7XUJ PWC-Y---Gulpolypropylen611SEK
VESTIL PWC-BK Hjulklossar, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, svart, återvunnen polypropen | CE3ERA PWC-BK---Svartpolypropylen658SEK
RFQ
VESTIL PWC-DS-BK Hjulkloss, dubbel lutning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tum, svart, återvunnen plast | CE3ERB PWC-DS-BK---Svartåtervunnen plast720SEK
RFQ
VESTIL PWC-DS-OR Hjulkloss, dubbel lutning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tum, orange, återvunnen plast | CE3ERC PWC-DS-OR---Orangeåtervunnen plast909SEK
RFQ
VESTIL PWC-DS-YL Hjulkloss, dubbel lutning, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tum, gul, återvunnen plast | CE3ERD PWC-DS-YL---Gulåtervunnen plast797SEK
RFQ
VESTIL PWC-OR Hjulkloss, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tum, orange, återvunnen polypropen | CE3ERE PWC-ELLER---Orangepolypropylen611SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLWC-Y hjulkloss, stor, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tum, gul, formgjuten plast
547SEK /enhet