VESTIL QW-1 Handmanövrerad Quick Wrapper, 60 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7XVL Modell: QW-1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStretch Wrap Dispenser
FärgSilver
Höjd60 "
Längd6.5 "
MaterialAluminium
Max. Kärndia.3"
Max. Utanför Dia.6.5 "
Max. Stretch Wrap Bredd20 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.3"
Min. Stretch Wrap Bredd11 "
Använd med Core ID3"
Bredd6.5 "
Wrap Längd Range11 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8205597000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL QW-1 Handmanövrerad Quick Wrapper, 60 tums storlek
3 606 kr /enhet