Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL RC-WC Hjulkloss, Magneträlsvagn, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 tum, polyuretan, orange

Finns i lager
Artikel: AG7XWX Modell: RC-WC

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

830SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJärnvägshjul Chock
FärgOrange
Handtag ingårNej
HandtagNej
Höjd3.625 "
Hål Dia.1 / 2 "
Längd11 "
Magnet Dia.3 / 8 "
Materialpolyuretan
Material för konstruktionPlast
Antal magneter8
Antal hjulklossar1
Övergripande djup11 "
Totala höjden3.63 "
Total bredd2.25 "
Upptagningshålets diameter1 / 2 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd3.63 "
Längd på hjulblocket11 "
Användning av hjulblockJärnvägen
Hjulblockvikt3 Ibs
Hjulklossbredd2.25 "
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9022
Fartygets höjd (cm)9.21
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL RC-WC-HOOK Hjulkrosskrok, rälsvagn, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 tum Storlek, Silver | AG7XWY RC-WC-HAK---SilverStål672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RC-WC Hjulkloss, Magneträlsvagn, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 tum, polyuretan, orange
830SEK /enhet