VESTIL RCR-C Heavy Duty Gummi Hörnramp, 4000 Lb. Kapacitet, svart

Finns i lager
Artikel: AG7XWW Modell: RCR-C

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiramp
Kapacitet4000 Ibs
FärgSvart
Trottoarkanthöjd (in.)3"
Avstånd mellan trottoarkanter9 7 / 10 "
Höjd3 5 / 8 "
Längd9 11 / 16 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Rammaterial för rampGummi
Bredd9 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)9.21
Fartygets längd (cm)24.61
Fartygets bredd (cm)24.61
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAvstånd mellan trottoarkanterBreddPris
VESTIL RCR-23 Kraftig rektangulär gummiramp, 23.625 7 tum bred | AGXNUMXXWU RCR-2323 5 / 8 "23 5 / 8 "846SEK
VESTIL RCR-35 Kraftig rektangulär gummiramp, 34.875 7 tum bred | AGXNUMXXWV RCR-3535 3 / 8 "35 3 / 8 "1 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RCR-C Heavy Duty Gummi Hörnramp, 4000 Lb. Kapacitet, svart
358SEK /enhet