Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL RMC-4 hjulkloss, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 tum, svart, gummi

Finns i lager
Artikel: AG7XZU Modell: RMC-4

Få det Maj 7, Tisdag
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
468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgSvart
Handtag ingårNej
HandtagNej
Höjd4.75 "
Längd4.25 "
MaterialGummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup4.25 "
Totala höjden4.75 "
Total bredd6.5 "
Gummitypextruderad
Användbar chockbredd6 1 / 2 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd4.75 "
Längd på hjulblocket4.25 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt5 Ibs
Hjulklossbredd6.5 "
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHjulklosshöjdFärgHandtag ingårLängd på hjulblocketHjulblockviktHjulklossbreddMaterialÖvergripande djupPris
VESTIL ORWC-8-HDL Hjulkloss med handtag, 8 x 11-7/8 x 6 tum, orange, gjutet gummi | AG7WNT ORWC-8-HDL6"OrangeJa8"10 Ibs9.25 "Gjutet gummi9.25 "563SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RMC-4 hjulkloss, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 tum, svart, gummi
468SEK /enhet