Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL ORWC-8-HDL Hjulkloss med handtag, 8 x 11-7/8 x 6 tum, orange, gjutet gummi

Finns i lager
Artikel: AG7WNT Modell: ORWC-8-HDL
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
563SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgOrange
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd6"
Längd9.25 "
MaterialGjutet gummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup9.25 "
Totala höjden6"
Total bredd8"
Användbar chockbredd9 1 / 4 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd6"
Längd på hjulblocket8"
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt10 Ibs
Hjulklossbredd9.25 "
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil OH-15 spolkedjor: De förhindrar felplacering och stöld av hjulklossar och underlättar säkerheten i kajområden.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur placerar du klossar?

A.

  • Se till att klossarna är centrerade och i rät linje med däcken.
  • Placera klossarna tätt mot däckens slitbanor.
  • Använd hjulklossar i par.
  • De måste placeras nedför och under fordonens tyngdpunkt.
  • Placera klossarna framför framhjulen vid nedförsbacke.
  • I uppförsbacke placerar du dem bakom bakhjulen.
  • På en plan lutning, placera dessa klossar på baksidan och framsidan av ett enda hjul.

F. Hur väljer jag hjulklossar?

S. Helst bör en hjulkloss vara ungefär 1/4 av däckets diameter för att passa säkert under däcket.

Produktvarianter

ProduktModellHjulklosshöjdFärgHandtag ingårLängd på hjulblocketHjulblockviktHjulklossbreddMaterialÖvergripande djupPris
VESTIL RMC-4 Hjulkloss, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 tum Storlek, svart, gummi | AG7XZU RMC-44.75 "SvartNej4.25 "5 Ibs6.5 "Gummi4.25 "468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ORWC-8-HDL Hjulkloss med handtag, 8 x 11-7/8 x 6 tum, orange, gjutet gummi
563SEK /enhet