Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL ROLL-D-TT Verktygsfack som tillval | AG7YAG

VESTIL ROLL-D-TT Verktygsbricka som tillval

Finns i lager
Artikel: AG7YAG Modell: ROLL-D-TT

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsfack
Kapacitet10 Ibs
FärgBlå
Höjd5 1 / 16 "
Längd13 15 / 16 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Användbar längd13 13 / 16 "
Användbar bredd12 "
Bredd12 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)12.86
Fartygets längd (cm)35.4
Fartygets bredd (cm)30.8
HS-kod8716901090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ROLL-D-TT Verktygsbricka som tillval
1 001 kr /enhet