VESTIL RR-65-20 Mekanisk lastbrygga för dragkedja 20000 Lb. Kapacitet 6 x 5 fot Storlek

Artikel: AG7YBY Modell: RR-65-20
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

86 641 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk dockningsnivå
Stötfångarhöjd16.25 "
Stötfångarprojektion4.5 "
Stötfångarens tjocklek4.5 "
Stötfångarbredd10 "
Kapacitet20000 Ibs
FärgBrun, Gul
Däck L x B1 / 4 "
Däckstryck55000 psi
Däckstorlek1 / 4 "
Höjd24 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
InstallationsmetodInstallation av grop
Längd50 "
Läpplängd16 "
Läppprojektion16 "
Läpptjocklek1 / 2 "
Lastkapacitet20000 Ibs
MaterialStål
Max. Service Ovan Dock12 "
Max. Service under Dock12 "
Mäta enheterVARJE
DriftlägeDragkedja drift/mekanisk
Total längd5.33 ft.
Pad Höjd16.25 "
Pad bredd10 "
Plattform Längd64 "
Plattform Längd1/4" , 64"
PlattformmaterialStål
Plattformens tjocklek0.25 "
Plattformsbredd72 "
Plattformsbredd1/4" , 72"
Serviceområde ovanför kajen12 "
Serviceområde under kaj12 "
Stöd av konstruktionsstål6"
Bredd74 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 637.2
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdLängdLäpptjocklekLastkapacitetPlattform LängdPlattformens tjocklekPlattformsbreddPris
VESTIL RR-610-20 Dragkedja Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapacitet 6 x 10 fot Storlek | AG7YBW RR-610-2074 "24 "110 "1 / 2 "20000 Ibs1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"135 331 kr
RFQ
VESTIL RR-610-25 Dragkedja Mekanisk Dockleveller 25000 Lb. Kapacitet 6 x 10 fot Storlek | AG7YBX RR-610-2574 "24 "110 "1 / 2 "25000 Ibs1/4" , 124"0.25 "1/4" , 72"137 731 kr
RFQ
VESTIL RR-66-20 Dragkedja Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapacitet 6 x 6 fot Storlek | AG7YBZ RR-66-2074 "24 "62 "1 / 2 "20000 Ibs1/4" , 76"0.25 "1/4" , 72"95 358 kr
RFQ
VESTIL RR-68-20 Dragkedja Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapacitet 6 x 8 fot Storlek | AG7YCA 32Z844 RR-68-2074 "24 "86 "1 / 2 "20000 Ibs1/4" , 100"0.25 "1/4" , 72"107 826 kr
RFQ
VESTIL RR-710-20 Dragkedja Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapacitet 7 x 10 fot Storlek | AG7YCB RR-710-2086 "24 "110 "1 / 2 "20000 Ibs1/4" , 124"0.25 "1/4" , 84"144 303 kr
RFQ
VESTIL RR-75-20 Dragkedja Mekanisk Dockleveller 7 x 5 fot Storlek 20000 Lb. Kapacitet | AG7YCC RR-75-2084 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 Ibs1/4" , 64"0.25 "1/4" , 84"95 674 kr
VESTIL RR-76-20 Dragkedja Mekanisk Dockleveller 20000 Lb. Kapacitet 7 x 6 fot Storlek | AG7YCD RR-76-2086 "24 "62 "1 / 2 "20000 Ibs1/4" , 76"0.25 "1/4" , 84"100 596 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RR-65-20 Mekanisk lastbrygga för dragkedja 20000 Lb. Kapacitet 6 x 5 fot Storlek
86 641 kr /enhet