VESTIL RUD-36 Rack Guard med gummistötfångsinsats, 36 tums storlek | AG7YDJ

VESTIL RUD-36 Rack Guard med gummistötfångsinsats, 36 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YDJ Modell: RUD-36

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbart rackskydd
TillbehörstypSkruva på
FärgGul
Passar strålstorlek3"
Höjd36 "
Sätt i tjocklek1 / 2 "
Installationshårdvara ingårJa
Längd4.875 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Nominell väggtjocklek0.14 "
Övergripande djup4.875 "
Totala höjden36 "
Total längd4.87 "
Total bredd3.38 "
Gummiinsatstjocklek1 / 2 "
Användbar längd4 3 / 4 "
Användbar bredd3 1 / 8 "
Vägg tjocklek0.14 "
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)12.38
Fartygets bredd (cm)8.57
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenPris
VESTIL RUD-24 Rack Guard med gummistötfångsinsats, 24 tums storlek | AG7YDH RUD-2424 "860SEK
VESTIL RUD-48 Rack Guard med gummistötfångsinsats, 48 ​​tums storlek | AG7YDK RUD-4848 "1 221 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RUD-36 Rack Guard med gummistötfångsinsats, 36 tums storlek
1 033 kr /enhet