VESTIL RUD-seriens ställskydd med gummistötfångarinsats


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , Färg: Gul , Installationshårdvara ingår: Ja , Material: Stål , Nominell väggtjocklek: 0.14 " , Total längd: 4.87 " , Total bredd: 3.38 " , Gummiinsatstjocklek: 1 / 2 " , Användbar längd: 4 3 / 4 "
StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A
RUD-24
24 "860 SEK
B
RUD-36
36 "1 033 SEK
C
RUD-48
48 "1 221 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?