VESTIL SBHA-48 Farthinder Kraftig asfalthårdvara, 48 tum x 10 tum x 2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YHN Modell: SBHA-48

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarthinder
Boltstorlek(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"
KanalJa
FärgGul
Tryckhållfasthet3200 lbs/kvm i.
Dubbel kabelkanalhöjd3 / 4 "
Dubbel kabelkanalbredd1"
Höjd2"
InstallationstypAsfalt
Längd48 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal ankare3
Antal bultar6
Antal monteringshål3
Antal brickor3
Totala höjden2"
Total längd48 "
Total bredd10 "
Typ av trafikkontrollFarthinder
bricka glid1 / 2 "
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekAntal ankareAntal bultarAntal brickorTotal längdPris
VESTIL SBHA-108 Fartbump Kraftig asfaltbeslag, 108 tum x 10 tum x 3 tum Storlek | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "5 251 kr
RFQ
VESTIL SBHA-36 Fartbult Kraftig asfalthårdvara, 36 tum x 10 tum x 2 tum Storlek | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "3 731 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SBHA-48 Farthinder Kraftig asfalthårdvara, 48 tum x 10 tum x 2 tum Storlek
2 711 kr /enhet