VESTIL SBHA-108 Farthinder Kraftig asfalthårdvara, 108 tum x 10 tum x 3 tum Storlek

Artikel: AG7YHL Modell: SBHA-108
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 251 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarthinder
Boltstorlek7 / 16 "x 3 1 / 4"
KanalJa
FärgGul
Tryckhållfasthet3200 lbs/kvm i.
Dubbel kabelkanalhöjd3 / 4 "
Dubbel kabelkanalbredd1"
Höjd3"
InstallationstypAsfalt
Längd106 "
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Antal ankare5
Antal bultar5
Antal monteringshål5
Antal brickor5
Totala höjden2"
Total längd106 "
Total bredd10 "
Typ av trafikkontrollFarthinder
bricka glid1 / 2 "
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)269.24
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekAntal ankareAntal bultarAntal brickorTotal längdPris
VESTIL SBHA-36 Fartbult Kraftig asfalthårdvara, 36 tum x 10 tum x 2 tum Storlek | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "3 731 kr
RFQ
VESTIL SBHA-48 Fartbult Kraftig asfalthårdvara, 48 tum x 10 tum x 2 tum Storlek | AG7YHN SBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "2 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SBHA-108 Farthinder Kraftig asfalthårdvara, 108 tum x 10 tum x 3 tum Storlek
5 251 kr /enhet