VESTIL SBM-40-3 Economy Spridarbalk, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YJH Modell: SBM-40-3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 787 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar lyftbalk
TillbehörstypKedjelyft
Borgens höjd5"
Kautionstjocklek3 / 4 "
Borgens bredd3"
Kapacitet4,000 Ibs
FärgBlå
Fri höjd14 3 / 8 "
Höjd16.56 "
InkluderarInkluderar (2) 1 ton. Vridbara krokar, spridare justeras 21" till 33"
Längd36 "
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Max. Spridning33 "
Mäta enheterVARJE
Min. Sprida21 "
Antal svängbara krokar2
Svängkrokkapacitet1 ton.
Användbar borgens bredd3"
Bredd3.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.55
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8431491090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFri höjdHöjdInkluderarArtikelLängdLastkapacitetSvängkrokkapacitetPris
VESTIL SBM-10-10 Economy Spridarbalk, 1000 Lb. Kapacitet, 120 tum Storlek | AG7YHQ SBM-10-10-14 "--Farthinder---12 622 kr
RFQ
VESTIL SBM-10-12 Economy Spridarbalk, 1000 Lb. Kapacitet, 144 tum Storlek | AG7YHR SBM-10-123.94 "14 "16 1 / 4 "Inkluderar (2) 1/2 ton. Vridbara krokar, spridare justeras 117" till 141"Justerbar lyftbalk144 "1000 Ibs1/2 ton.17 155 kr
RFQ
VESTIL SBM-10-3 Economy Spridarbalk, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7YHT SBM-10-33.56 "14 "16 1 / 4 "Inkluderar (2) 1/2 ton. Vridbara krokar, spridare justeras 21" till 33"Justerbar lyftbalk36 "1000 Ibs1/2 ton.8 701 kr
VESTIL SBM-10-4 Economy Spridarbalk, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum Storlek | AG7YHU SBM-10-43.56 "14 "16 1 / 4 "Inkluderar (2) 1/2 ton. Vridbara krokar, spridare justeras 33" till 45"Justerbar lyftbalk48 "1000 Ibs1/2 ton.9 095 kr
VESTIL SBM-10-6 Economy Spridarbalk, 1000 Lb. Kapacitet, 72 tum Storlek | AG7YHV SBM-10-63.56 "14 "16 1 / 4 "Inkluderar (2) 1/2 ton. Vridbara krokar, spridare justeras 45" till 69"Justerbar lyftbalk72 "1000 Ibs1/2 ton.9 298 kr
RFQ
VESTIL SBM-10-8 Economy Spridarbalk, 1000 Lb. Kapacitet, 96 tum Storlek | AG7YHW SBM-10-83.56 "14 "16 1 / 4 "Inkluderar (2) 1/2 ton. Vridbara krokar, spridare justeras 69" till 93"Justerbar lyftbalk96 "1000 Ibs1/2 ton.11 447 kr
RFQ
VESTIL SBM-20-10 Economy Spridarbalk, 2000 Lb. Kapacitet, 120 tum Storlek | AG7YHX SBM-20-104 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Inkluderar (2) 1/2 ton. Vridbara krokar, spridare justeras 93" till 117"Justerbar lyftbalk120 "2000 Ibs1/2 ton.14 473 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SBM-40-3 Economy Spridarbalk, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums storlek
10 787 kr /enhet