VESTIL SCS2-2840 Servicevagn i stål Två hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7YME

VESTIL SCS2-2840 Servicevagn i stål två hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG7YME Modell: SCS2-2840

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Kapacitet1,000 Ibs
Caster Dia.4"
Caster LockNej
HjulmaterialForm på gummi
Caster Typ2 styv, 2 vridbar
Hjulbredd2"
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialForm på gummi
Bredd på främre hjul2"
Höjd40.5 "
Inkluderar550 lbs. Kapacitet per hylla
Inomhus UtomhusInomhus
Längd42.25 "
Läpphöjd2"
Lastkapsel. per hyllan550 Ibs
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Hylla2
Antal hjul4
Antal hyllor2
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulForm på gummi
Bredd på hjul bak2"
Hyllkapacitet550 Ibs
Hyllfrigång23 1 / 2 "
Hyllhöjd33.19 "
Hylllängd40.25 "
Hyllbredd27.88 "
Högsta hyllhöjd33 3 / 16 "
Bredd27.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.35
Fartygets höjd (cm)102.87
Fartygets längd (cm)107.32
Fartygets bredd (cm)70.8
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdAntal HyllaHyllfrigångHyllhöjdHyllbreddBreddPris
VESTIL SCS2-2236 Servicevagn i stål Två hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7YMD SCS2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.88 "21.88 "6 725 kr
VESTIL SCS2-2848 Servicevagn i stål Två hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7YMF SCS2-284840.5 "50.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "8 624 kr
VESTIL SCS3-2236 Servicevagn i stål Tre hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7YMG SCS3-223641.69 "38.25 "315 1 / 16 "41.69 "21.88 "21.88 "7 871 kr
VESTIL SCS3-2840 Servicevagn i stål Tre hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7YMH SCS3-284041.69 "42.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "8 561 kr
VESTIL SCS3-2848 Servicevagn i stål Tre hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7YMJ SCS3-284841.69 "50.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "9 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SCS2-2840 Servicevagn i stål två hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, blå
8 027 kr /enhet