KERN AND SOHN KIP-V20-seriens vågbryggor


Filter
Typ av bildskärm: Display , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 108 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Material för vågplatta: Pulverlackerat stål
StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
KIP 600V20M
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm21 940 SEK
B
KIP 600V20SM
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm16 423 SEK
C
KIP 1500V20EM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm1200 mm19 116 SEK
D
KIP 1500V20SM
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm17 634 SEK
E
KIP 1500V20M
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm23 859 SEK
F
KIP 3000V20M
1Kg+/-3 kg20Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm23 859 SEK
G
KIP 3000V20LM
1Kg+/-3 kg20Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm27 119 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?