VESTIL SCTAB-400 fotpump saxlyft, 400 Lb. Kapacitet, 17.5 x 27.5 tum Storlek | AG7YMV

VESTIL SCTAB-400 fotpump saxlyft, 400 Lb. Kapacitet, 17.5 x 27.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YMV Modell: SCTAB-400

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobil saxlyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
FärgBlå
RammaterialStål
Höjd34.5 "
Längd34.56 "
Sänkt höjd8 1 / 2 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
MovementEj bärbar, fast
Antal pumpar på hög inställning8
Antal pumpar på låg inställning16
Antal hastigheter1
DriftstypFotmanövrerad, pneumatisk
Plattform Längd27 5 / 8 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd17 3 / 4 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd28 13 / 16 "
Bredd17.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.1
Fartygets höjd (cm)87.63
Fartygets längd (cm)87.79
Fartygets bredd (cm)45.09
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal pumpar på hög inställningKapacitetHöjdAntal pumpar på låg inställningAntal hastigheterDriftstypFasPlattform LängdPris
VESTIL SCTAB-800D fotpump saxlyft, 800 Lb. Kapacitet, 20 x 35.5 tum Storlek | AG7YMY SCTAB-800D12800 Ibs39.5 "392Fotmanövrerad, pneumatisk-35 1 / 2 "18 565 kr
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 Ibs32 "--Tryckknapp, elektrisk340 3 / 8 "49 742 kr
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 Ibs32 "--Tryckknapp, elektriskEj tillämplig40 3 / 8 "49 742 kr
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, fotpump | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 Ibs32 "-2Fotmanövrerad, pneumatisk-40 3 / 8 "31 518 kr
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 2000 Lb. Kapacitet, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 Ibs32 "--Tryckknapp, elektrisk340 3 / 8 "53 003 kr
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 2000 Lb. Kapacitet, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 Ibs32 "--Tryckknapp, elektriskEj tillämplig40 3 / 8 "53 003 kr
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 2000 Lb. Kapacitet, fotpump | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 Ibs32 "-2Fotmanövrerad, pneumatisk-40 3 / 8 "35 188 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SCTAB-400 fotpump saxlyft, 400 Lb. Kapacitet, 17.5 x 27.5 tum Storlek
7 918 kr /enhet