VESTIL SDG-9 Swivel Dock Gate, par för 9 ft dörr

Finns i lager
Artikel: AG7YPD Modell: SDG-9

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsport
Baslängd8"
Basbredd8"
Pollarstolpe Dia.5 1 / 2 "
Kedjelängd10 "
Kedjestorlek3 / 16 "
FärgGul
KontakttypOvan jord
Djup8"
Dörrstorlek9 ft.
Fäktning materialStål
Rammätare10 ga
Portens höjd42 "
Port stilRundade, 4 hörn
Portens tjocklek1 2 / 3 "
PorttypDrive Gate, dubbelpanel
Portbredd55 3 / 16 "
Mätare10 ga
Höjd42 "
Längd8"
MaterialStål
Mäta enheterPAR
Monteringshål Dia.1"
Monteringshål Spår Dia.7 / 8 "x 1 1 / 4"
Antal grindar2
Antal monteringshål4
Hänglås med spår3 / 8 "x 7 / 8"
Rör Dia.5 1 / 2 "
Bredd125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)105.41
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPortbreddBreddPris
VESTIL SDG-10 Swivel Dock Gate, par för 10 fot dörr | AG7YPB SDG-1061 3 / 16 "137 "16 433 kr
VESTIL SDG-8 Swivel Dock Gate, par för 8 ft dörr | AG7YPC SDG-849 3 / 16 "113 "14 290 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SDG-9 Swivel Dock Gate, par för 9 ft dörr
15 224 kr /enhet