VESTIL SDG Series Swivel Dock Gates


Filter
Baslängd: 8" , Basbredd: 8" , Bollard Post Dia.: 5 1 / 2 " , Kedjestorlek: 3 / 16 " , Färg: Gul , Djup: 8" , Fäktning Material: Stål , Gate Höjd: 42 " , Gate Style: Rundade, 4 hörn , Porttjocklek: 1 2 / 3 " , Porttyp: Drive Gate, dubbelpanel , Mätare: 10 ga , Höjd: 42 " , Material: Stål , Spår för monteringshål Dia.: 7 / 8 "x 1 1 / 4" , Antal grindar: 2 , Hål med hänglås: 3 / 8 "x 7 / 8"
StilModellPortbreddBreddPris (ex moms)
A
SDG-8
49 3 / 16 "113 "14 290 SEK
B
SDG-9
55 3 / 16 "125 "15 224 SEK
C
SDG-10
61 3 / 16 "137 "16 433 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?