VESTIL SE-3642 Lastbil Dockplate, 2650 Lb. Kapacitet, 36 tum x 42 tum Storlek, stål | AG7YQF

VESTIL SE-3642 Lastbil Dockplate, 2650 Lb. Kapacitet, 36 tum x 42 tum Storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AG7YQF Modell: SE-3642

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockplatta
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet2650 Ibs
GradeINX-55
Höjd7 9 / 16 "
Längd42 "
Lastkapacitet2650 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek3 / 8 "
Styrka55000 psi
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.8
Fartygets höjd (cm)19.21
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstånd från ben till kantHöjdHöjdskillnadLängdLastkapacitetBreddPris
VESTIL SE-3630 Lastbil Dockplate, 3700 Lb. Kapacitet, 36 tum x 30 tum Storlek, stål | AG7YQE SE-3630-7 9 / 16 "-30 "3700 Ibs36 "7 761 kr
VESTIL SE-4830 Lastbil Dockplate, 5000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 30 tum storlek, gul, stål | AG7YQG 5XPJ3 SE-483010 "7.56 "4"30 "5000 Ibs48 "10 049 kr
RFQ
VESTIL SE-4836 Lastbil Dockplate, 4125 Lb. Kapacitet, 48 tum x 36 tum, storlek, gul, stål | AG7YQH SE-483610 "8.56 "5"36 "4125 Ibs48 "11 760 kr
VESTIL SE-4848 Lastbil Dockplate, 3090 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum, storlek, gul, stål | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 Ibs48 "15 303 kr
VESTIL SE-4860 Lastbil Dockplate, 2475 Lb. Kapacitet, 48 tum x 60 tum storlek, gul, stål | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 Ibs48 "18 769 kr
VESTIL SE-5430 Lastbil Dockplate, 5500 Lb. Kapacitet, 54 tum x 30 tum Storlek, stål | AG7YQL 5XPJ7 SE-5430-7 9 / 16 "-30 "5500 Ibs54 "11 085 kr
RFQ
VESTIL SE-5436 Lastbil Dockplate, 4600 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum Storlek, stål | AG7YQM 5XPJ8 SE-5436-8 9 / 16 "-36 "4600 Ibs54 "13 093 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SE-3642 Lastbil Dockplate, 2650 Lb. Kapacitet, 36 tum x 42 tum Storlek, stål
10 364 kr /enhet