Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SFS-149 Manuellt uppfällbart tandat stål, 350 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7YTN Modell: SFS-149
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
2 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell hopfällningssteg
Kapacitet350 Ibs
FärgBlå
Avstånd mellan monteringshål11 1 / 4 "
Vik typManuell
Vikta höjd10 7 / 8 "
Mätare14 ga
Höjd4"
Längd10.25 "
Lastkapacitet350 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.3 / 8 "
Totala höjden4"
Total längd10 1 / 4 "
Total bredd14 11 / 16 "
Stegdjup9 1 / 2 "
Stegbredd13 11 / 16 "
Bredd14.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)37.31
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMonteringshål Dia.Total breddPris
VESTIL SFS-149-SL Fjäderbelastad tandad uppfällbar trappsteg, 350 Lb. Kapacitet | AG7YTP SFS-149-SLFjäderbelastat hopfällningssteg7 / 16 "15 3 / 4 "2 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SFS-149 Manuellt uppfällbart tandat stål, 350 Lb. Kapacitet
2 591 kr /enhet