RULAND MANUFACTURING Rörelsekopplingar, DCD -serien


Filter
Skivtyp: Rostfritt stål , Avsluta: anodiserat aluminium , Material: Aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 2 grader , Max. RPM: 10,000 , Max. Temp. Område (F): 200 , Skruvtyp: Cap Skruv , Stil: Dubbel skivklämma
StilModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.VridmomentTorsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris (ex moms)
A
DCD12-5-4-A
M2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 SEK
A
DCD12-5-3-A
M2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 SEK
A
DCD12-4-4-A
M2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 605 SEK
A
DCD12-4-3-A
M2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 SEK
A
DCD12-5-5-A
M2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 SEK
A
DCD12-3-3-A
M2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 tum. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.0041 702 SEK
A
DCD16-6-4-A
M3 mm3/8 x 1/4 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 889 SEK
A
DCD21-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1.313 "100 tum. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.0081 942 SEK
A
DCD21-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1.313 "100 tum. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.0082 060 SEK
A
DCD21-10-10-A
M3 mm5/8 x 5/8 "1.313 "100 tum. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.0081 942 SEK
A
DCD16-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 889 SEK
A
DCD16-8-4-A
M3 mm1/2 x 1/4 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 889 SEK
A
DCD16-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 780 SEK
A
DCD16-6-5-A
M3 mm3/8 x 5/16 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 889 SEK
A
DCD16-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 889 SEK
A
DCD21-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1.313 "100 tum. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.0081 939 SEK
A
DCD21-10-6-A
M3 mm5/8 x 3/8 "1.313 "100 tum. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.0082 060 SEK
A
DCD16-8-5-A
M3 mm1/2 x 5/16 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 889 SEK
A
DCD16-5-5-A
M3 mm5/16 x 5/16 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 889 SEK
A
DCD16-4-4-A
M3 mm1/4 x 1/4 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0061 889 SEK
A
DCD21-10-8-A
M3 mm5/8 x 1/2 "1.313 "100 tum. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.0082 060 SEK
A
DCD16-5-4-A
M3 mm5/16 x 1/4 "1"50 tum. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.0062 157 SEK
A
DCD26-8-8-A
M4 mm1/2 x 1/2 "1.625 "180 tum. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.0102 320 SEK
A
DCD26-12-12-A
M4 mm3/4 x 3/4 "1.625 "180 tum. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.0102 186 SEK
A
DCD26-12-10-A
M4 mm3/4 x 5/8 "1.625 "180 tum. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.0102 320 SEK
A
DCD26-10-8-A
M4 mm5/8 x 1/2 "1.625 "180 tum. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.0102 320 SEK
A
DCD26-10-10-A
M4 mm5/8 x 5/8 "1.625 "180 tum. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.0102 320 SEK
A
DCD26-12-8-A
M4 mm3/4 x 1/2 "1.625 "180 tum. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.0102 320 SEK

Rörelsekopplingar, DCD -serien

Ruland Manufacturing DCD-seriens rörelsekontrollkopplingar tar bort felinriktning mellan två axlar. Den balanserade designen i ett stycke minskar vibrationer vid höga hastigheter, ger noll glapp och passar lätt på axeln utan att orsaka fläckar. Den dubbla skivmekanismen i mitten består av 2 anodiserade aluminiumnav, 2 uppsättningar tunna skivfjädrar i rostfritt stål och en mittdistans för att hantera felinställning. De hålls på plats med skruvar och har en spiralslits i mitten för att dämpa vibrationer. Välj från ett brett utbud av 1-delade rörelsekontrollkopplingar, tillgängliga i 25, 50, 100 och 180 tum-lb vridmoment på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?