VESTIL SPS3-2236-6MR Stock Picker, 3 Shelf, 1000 Lb. Capacity, 39-3/4 x 21-7/8 x 52-1/8 Inch Size, Blue, Steel | CE4QWW

VESTIL SPS3-2236-6MR Lagerväljare, 3 hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 52-1/8 tum storlek, blå, stål

Artikel: CE4QWW Modell: SPS3-2236-6MR
9 391 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagerplockstegevagn
Nedre hylllängd35-3 / 4 "
Nedre hyllbredd21-5 / 8 "
Kapacitet1000 Ibs
Kapacitet per hylla550 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialGummi på stål
Caster Typ(2) Stel, (2) Sväng med hjulbroms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup39.75 "
RammaterialStål
Mätare14 ga
Höjd52.13 "
Inomhus UtomhusInomhus
Stegekapacitet350 Ibs
Längd39.75 "
Läpphöjd2"
MaterialStål
Antal hjul4
Antal hyllor3
Hyllfrigång13 "
Hylllängd35.75 "
Hyllbredd21.63 "
Högsta hyllhöjd39 11 / 16 "
Bredd21.88 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHylllängdCaster Dia.HjulmaterialHyllbreddHögsta hyllhöjdBreddDjupHöjdPris
VESTIL SPS2-2236 Lagerplockare, 2 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tum, blå, stål | AG7ZFY 4ZD41 SPS2-223635.63 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "9 173 kr
VESTIL SPS2-2840 Lagerplockare, 2 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum Storlek, Blå, Stål | AG7ZFZ SPS2-284039.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "9 751 kr
VESTIL SPS2-2848 Lagerplockare, 2 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum Storlek, blå, stål | AG7ZGA SPS2-284847.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "10 191 kr
VESTIL SPS3-2236 Lagerplockare, 3 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tum, blå, stål | AG7ZGB SPS3-223635.75 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "10 316 kr
VESTIL SPS3-2840 Lagerplockare, 3 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum, blå, stål | AG7ZGC SPS3-284039.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "11 321 kr
VESTIL SPS3-2848 Lagerplockare, 3 hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum Storlek, blå, stål | AG7ZGD SPS3-284847.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "11 949 kr
VESTIL SPS2-2236-5PU Lagerväljare, 2 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tum, blå, stål | CE4QWQ SPS2-2236-5PU35.63 "5"Poly på stål21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "9 533 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPS3-2236-6MR Lagerväljare, 3 hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 52-1/8 tum storlek, blå, stål
9 391 kr /enhet