VESTIL Lagerbilar


Vestil SPA2 / SPA3 lagerplockartruckar i aluminium är kombinerade enheter som innehåller hyllplan och en stege. Dessa lagerplockartruckar i aluminium har inbakad silverpulverlackering. Vi erbjuder även stålplockartruckar (SPS2 / SPS3) med inbakad blå pulverlackering för ökad seghet.

Filter
Kapacitet: 1000 Ibs , Kapacitet per hylla: 550 Ibs , Hjultyp: (2) Stel, (2) Sväng med hjulbroms , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Rammaterial: Stål , Mätare: 14 ga , Inomhus Utomhus: Inomhus , Stegekapacitet: 350 Ibs , Läpphöjd: 2" , Antal hjul: 4
StilModellHylllängdCaster Dia.HjulmaterialHyllbreddHögsta hyllhöjdBreddDjupHöjdPris (ex moms)
A
SPS2-2236
35.63 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "9 173 SEK
B
SPS2-2236-6MR
35.63 "6"Gummi på stål21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "8 294 SEK
RFQ
C
SPS2-2236-5PU
35.63 "5"Poly på stål21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "9 533 SEK
RFQ
D
SPS3-2236
35.75 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "10 316 SEK
E
SPS3-2236-6MR
35.75 "6"Gummi på stål21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "9 391 SEK
RFQ
F
SPS3-2236-5PU
35.75 "5"Poly på stål21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "10 802 SEK
RFQ
G
SPS2-2840
39.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "9 751 SEK
H
SPS3-2840
39.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "11 321 SEK
I
SPS2-2848
47.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "10 191 SEK
J
SPS2-2848-6MR
47.63 "5"Gummi på stål27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "9 689 SEK
RFQ
K
SPS2-2848-5PU
47.63 "5"Poly på stål27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "11 148 SEK
RFQ
L
SPS3-2848
47.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "11 949 SEK
M
SPS3-2848-5PU
47.75 "5"Poly på stål27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "12 480 SEK
RFQ
N
SPS3-2848-6MR
47.75 "6"Gummi på stål27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "10 850 SEK
RFQ

Lagerbilar

Vestil lagerbilar är konstruerade för att plocka / stapla paket från / på hyllor i lager och fordonsanläggningar. Deras fjäderbelastade trappstegar har gummispetsar för att förhindra att vagnar rör sig / förskjuts från sin position. Deras plattformar har 2 tum höga läppar för att förhindra att paket glider / faller av vagnar under transporten. Välj bland ett brett utbud av dessa lagerplockare, tillgängliga i lyftkapacitet på 660 kg och 1000 kg Raptor Supplies.

Funktioner

  • Vestil stockpicker-lastbilar har en fjäderbelastad stegstege med gummispetsar som trycker ner och håller vagnen på plats (när en användare står på stegen för att fylla på föremålen).
  • När användaren kliver ner på marken, återställer stegens fjädrar stegen till det upphöjda läget och tillåter vagnens rörelse.
  • Dessa lagerplockartruckar har 2/3 hyllor med 2-tums uppvikta läppar på kanterna för att förhindra att lagrade föremål faller av.
  • De är utrustade med två styva och två svängbara (med hjulbromsar), formgjutna hjul.

Kompatibla tillbehör

  • Vestil SP-HDL-LOCK Stege: Vestil-stegar med lås används för att ersätta de felaktiga/skadade stegarna på dessa stockpicker-truckar.
  • Vestil SPS-LIPD Top Shelf Down Lips: Dessa översta hyllor med nedåtriktade läppar kan ersätta den nuvarande översta hyllan med uppåtriktade läppar.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Vilken maximal lastvikt kan Vestil SPA2 / SPA3 plocktruckar i aluminium bära?

Vestil SPA2 / SPA3 plocktruckar i aluminium har en total enhetlig kapacitet på 660 lb (SPA2) eller 1000 lb (SPA3) och en enhetlig kapacitet per hylla på 330 lb. Vestil SPS2 / SPS3 stålplockartruckar har en total enhetlig kapacitet på 1000 lb och en enhetlig kapacitet per hylla på 550 lb.

Vilken är den maximala vikten som stöds av stegen på Vestil stockpicker-lastbilar?

Stegar i Vestil stockpicker-lastbilar kan bära laster på upp till 350 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?