VESTIL SPS2-2840 Lagerplockare, 2 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum Storlek, Blå, Stål | AG7ZFZ

VESTIL SPS2-2840 Lagerväljare, 2 hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum storlek, blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG7ZFZ Modell: SPS2-2840

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagerplockstegevagn
Nedre hylllängd39-5 / 8 "
Nedre hyllbredd27-5 / 8 "
Kapacitet1000 Ibs
Kapacitet per hylla550 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialForm på gummi
Caster Typ(2) Stel, (2) Sväng med hjulbroms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup43.75 "
RammaterialStål
Mätare14 ga
Höjd50.13 "
Inomhus UtomhusInomhus
Stegekapacitet350 Ibs
Längd43.75 "
Läpphöjd2"
MaterialStål
Antal hjul4
Antal hyllor2
Hyllfrigång28 "
Hylllängd39.63 "
Hyllbredd27.63 "
Högsta hyllhöjd37 11 / 16 "
Bredd27.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.65
Fartygets höjd (cm)125.41
Fartygets längd (cm)111.13
Fartygets bredd (cm)70.8
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHylllängdCaster Dia.HjulmaterialHyllbreddHögsta hyllhöjdBreddDjupHöjdPris
VESTIL SPS2-2236 Lagerplockare, 2 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tum, blå, stål | AG7ZFY 4ZD41 SPS2-223635.63 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "9 173 kr
VESTIL SPS2-2848 Lagerplockare, 2 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum Storlek, blå, stål | AG7ZGA SPS2-284847.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "10 191 kr
VESTIL SPS3-2236 Lagerplockare, 3 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tum, blå, stål | AG7ZGB SPS3-223635.75 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "10 316 kr
VESTIL SPS3-2840 Lagerplockare, 3 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum, blå, stål | AG7ZGC SPS3-284039.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "11 321 kr
VESTIL SPS3-2848 Lagerplockare, 3 hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum Storlek, blå, stål | AG7ZGD SPS3-284847.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "11 949 kr
VESTIL SPS2-2236-5PU Lagerväljare, 2 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tum, blå, stål | CE4QWQ SPS2-2236-5PU35.63 "5"Poly på stål21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "9 533 kr
RFQ
VESTIL SPS2-2236-6MR Lagerväljare, 2 hyllplan, 1000 Lb. Kapacitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tum, blå, stål | CE4QWR SPS2-2236-6MR35.63 "6"Gummi på stål21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "8 294 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPS2-2840 Lagerväljare, 2 hyllor, 1000 Lb. Kapacitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tum storlek, blå, stål
9 751 kr /enhet