VESTIL SSA-1-Y Stegstativ i aluminium, 1 steg, svetsad, gul | AG7ZKF

VESTIL SSA-1-Y Stegstativ i aluminium, 1 steg, svetsad, gul

Finns i lager
Artikel: AG7ZKF Modell: SSA-1-Y

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg stå
Basspridning14 7 / 8 "
Basbredd22 4 / 5 "
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
Avstånd mellan steg10 2 / 5 "
Tullbetyg500 Ibs
RamfärgGul
Höjd10 "
Stege Längd8/9 fot.
Typ av stegeSteg
Längd14 "
Lastkapacitet500 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal steg1
Steg färgGul
Stegdjup10 "
StegmaterialAluminium
Material för topplockAluminium
Toppstegsdjup10 "
Översta stegbredd20 1 / 8 "
Bredd22.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)56.52
HS-kod7616995030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSteg färgBasspridningBasbreddÖversta stegbreddFärgAvstånd mellan stegRamfärgStege LängdPris
VESTIL SSA-1 Aluminium Step Stand, 1 Step, Svetsad | AG7ZKC SSA-1Silver14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Silver10 2 / 5 "Silver8/9 fot.2 445 kr
VESTIL SSA-1W Stegstativ i aluminium, 1 steg, brett svetsad | AG7ZKD SSA-1WSilver14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Silver10 2 / 5 "Silver8/9 fot.2 993 kr
VESTIL SSA-1W-Y Aluminium Step Stand, 1 Step, Bred Svetsad, Gul | AG7ZKE SSA-1W-YGul14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Gul10 2 / 5 "Gul8/9 fot.3 073 kr
VESTIL SSA-2 Stegstativ i aluminium, svetsad, 2-stegs | AG7ZKG SSA-2Silver24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Silver10 "Silver1 2/3 fot4 733 kr
VESTIL SSA-2-KD Aluminium Step Stand, 2 Step, Knock Down | AG7ZKH SSA-2-KDSilver24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Silver10 "Silver1 2/3 fot4 139 kr
VESTIL SSA-2-KD-Y Aluminium Step Stand, 2 Step, Knock Down, Gul | AG7ZKJ SSA-2-KD-YGul24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Gul10 "Gul1 2/3 fot4 139 kr
VESTIL SSA-2W Stegstativ i aluminium, 2-stegs, brett svetsad | AG7ZKK SSA-2WSilver24 4 / 7 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Silver10 "Silver1 2/3 fot5 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SSA-1-Y Stegstativ i aluminium, 1 steg, svetsad, gul
2 507 kr /enhet