VESTIL SSKT-6 Nylon Maskinskridskor 6 ton statisk kapacitet, 8 rullar

Finns i lager
Artikel: AG7ZMW Modell: SSKT-6

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrämre Steerman skridskor
Hjuldiameter3 1 / 2 "
Hjulstorlek3.5 "
Hjulbredd3 1 / 4 "
FärgBlå
Djup16 "
Höjd46 "
Lamineringsytans längd16 "
Längd25 "
Lastkapacitet12000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal rullar8
RullmaterialNylon
Statisk lastkapacitet6 T
Stilstyrbar
YtmaterialGummi
Yta Bredd8 1 / 2 "
Hjuldiameter3 1 / 2 "
hjul~~POS=TRUNC3.25 "
Hjulbredd3 1 / 4 "
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.3
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdLamineringsytans längdLängdLastkapacitetRullmaterialYta BreddPris
VESTIL SSKT-12 Steel Machinery Skate, 12 ton statisk kapacitet, 8 rullar | AG7ZMU SSKT-1221.5 "16 "46 "16 "25 "24000 IbsStål8 1 / 2 "11 288 kr
VESTIL SSKT-3 Maskinskridsko i nylon, 3 ton statisk kapacitet, 4 rullar | AG7ZMV SSKT-311.5 "6"47 "6"8.5 "6000 IbsNylon7"3 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SSKT-6 Nylon Maskinskridskor 6 ton statisk kapacitet, 8 rullar
6 914 kr /enhet