VESTIL STRAP-16-RE Spärrande lastrem med E-klämma, 16 fot | AG7ZRG

VESTIL STRAP-16-RE Spärrande lastrem med E-klämma, 16 fot

Artikel: AG7ZRG Modell: STRAP-16-RE
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

421SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastrem
FärgOrange
Djup192 "
Höjd0.16 "
Längd192 "
Lastkapacitet1200 Ibs
Materialpolyester
Mäta enheterVARJE
Paketstorlek1
Rembredd2"
Bredd2"
Arbetslängd192 In.
Arbetsbelastningsgräns1200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)0.41
Fartygets längd (cm)487.68
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod5407100090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdKrok stilLängdLastkapacitetPris
VESTIL STRAP-12-RE Spärrband med E-klämma | AG7ZRC STRAP-12-REOrange144 "0.16 "-144 "1000 Ibs460SEK
RFQ
VESTIL STRAP-16-CE Cam Cargo Strap med E-clip, 16 Ft Längd | AG7ZRF STRAP-16-CEOrange192 "0.73 "-192 "1200 Ibs405SEK
RFQ
VESTIL STRAP-27-FH Spärrrem med platt krok, 27 fot | AG7ZRH STRAP-27-FHGul292 "0.25 "Flat324 "3325 Ibs689SEK
RFQ
VESTIL STRAP-27-RH Ratcheting Cargo Strap med Rod Hook | AG7ZRJ STRAP-27-RHGul292 "0.25 "Stång324 "3325 Ibs626SEK
RFQ
VESTIL STRAP-6-RTO Cargo Strapping med E-clip, 800 Lb. Kapacitet | AG7ZRN STRAP-6-RTOGrå40.12 "1 / 2 "-9.63 "800 Ibs288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STRAP-16-RE Spärrande lastrem med E-klämma, 16 fot
421SEK /enhet