Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A1211-NO51 Jobber Length Drill Bit, #51 Drill Bit Size, 22 mm Flute Length, 46 mm Overall Length | CU8NQY 442G56

WALTER TOOLS A1211-NO51 Jobber Längd Borr, #51 Borr Storlek, 22 mm Ralllängd, 46 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CU8NQY Modell: A1211-NO51Korsreferens: 442G56

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WALTER TOOLS A1231-0.5 Jobberborr, 0.50 mm borrstorlek, 6 mm räfflorlängd, 22 mm total längd | CU8NEU 442K15 A1231-0.5Jobber borr15SEK
WALTER TOOLS A1211-1.21 Jobber borr, 1.21 mm borrstorlek, 16 mm räfflorlängd, 38 mm total längd | CU8NEV 442D27 A1211-1.21Jobber borr65SEK
WALTER TOOLS A1211-1.27 Jobberborr, 1.27 mm borrstorlek, 16 mm räfflorlängd, 38 mm total längd | CU8NEW 442D31 A1211-1.27Jobber borr65SEK
WALTER TOOLS A1211-10.75 Jobber borr, 10.75 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CU8NEX 442D51 A1211-10.75Jobber borr376SEK
WALTER TOOLS A1211-11.25 Jobber borr, 11.25 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CU8NEY 442D52 A1211-11.25Jobber borr402SEK
WALTER TOOLS A1211-14.75 Jobber borr, 14.75 mm borrstorlek, 114 mm räfflorlängd, 169 mm total längd | CU8NEZ 442D64 A1211-14.75Jobber borr961SEK
WALTER TOOLS A1211-3.35 Jobber borr, 3.35 mm borrstorlek, 36 mm räfflorlängd, 65 mm total längd | CU8NFD 442D82 A1211-3.35Jobber borr48SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A1211-NO51 Jobber Längd Borr, #51 Borr Storlek, 22 mm Ralllängd, 46 mm total längd
41SEK /enhet