Skåp Material: Stål , Hjulstorlek: 5" , Hjultyp: Låsa , Djup: 40 " , Filterstorlek: 24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2" , Passar: PFE-230 Extraktorer , Flödeshastighet: CFM 750 , För användning med: Permanenta centrala kanalsystem , Höjd: 32 1 / 2 " , Slanglängd: 10 ft. , Husfinish: Epoxipulverbelagd , Husmaterial: Stål , Inkluderar: HEPA-filter , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Fas: 1 , RPM: 3450 RPM , Bredd: 27 "
Bärbara rökutsugare
Air Systems International bärbara rökutsug är konstruerade för att säkra användarens andningszon från damm och farliga kemikalier. De är försedda med ett magnetiskt basstativ och har även två vakuummotorer. Dessa rökutsug har ett HEPA -filter i sista steget för att fånga upp 2% av 99.97 mikron partiklar, tre veckade filter för att fånga upp dammpartiklar med 0.3 - 50% effektivitet. Dessa rökutsugare erbjuder femstegsfiltrering för ren luft.
Arbetsmekanism
- Anslut ångavskiljaren till en strömkälla som arbetar på 115VAC.
- Starta den interna motorn och placera dragkåpan nära källan till ångor eller föroreningar.
- Justera flödesspjället för att reglera luftflödet.
- Övervaka filterbytesindikatorn för att veta när filter behöver bytas ut.
- Uppnå en specificerad luftflödeshastighet, till exempel 750 cfm med en 10 fot arm.
- Använd en 6-tums diameter, 10 fot lång kanalarm för flexibel rörelse (270-graders rotation).
- Säkerställ rörlighet med 5-tums kraftiga hjul och valfritt magnetiskt basstativ.
Funktioner
- Dessa motorer drivs med 115VAC och drar en ström på 12.5A.
- De har en dragkåpa på 13 tum och en justerbar flödesdämpare för ökad utsugseffektivitet.
- Dessa rökavskiljare inkluderar ett HEPA-filter i sista steget för att fånga upp 99.97 % av 0.3 mikron partiklar.
- De har tre veckade filter för att fånga upp dammpartiklar med 50 till 70 % effektivitet.
- Dessa rökavskiljare erbjuder femstegsfiltrering för ren luft.
- De kommer med en filterbytesindikator för att meddela när filtret behöver bytas ut.
- Dessa avgaser kommer med ett stålskåp för ökat skydd mot damm, smuts och föroreningar.
- De är utrustade med 5-tums kraftiga hjul och ett magnetiskt basstativ för enkel rörlighet.
Vanliga frågor
Hur installerar man dessa bärbara rökavskiljare?
- Välj en lämplig plats nära utsläppskällan.
- Säkerställ ordentlig ventilation i installationsområdet.
- Verifiera strömkraven och säkerställ en matchande strömförsörjning.
- Placera rökavskiljaren säkert.
- Anslut nätsladden till ett lämpligt eluttag.
- Justera draghuven för effektiv täckning.
- Testa systemets funktionalitet före regelbunden användning.
Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en bärbar rökavskiljare?
- Applikations- eller branschspecifika krav
- Luftflödeskapacitet och filtreringseffektivitet
- Mobilitetsfunktioner, storlek och portabilitet
- Ljudnivå och effektkrav
- Säkerhetsfunktioner och överensstämmelse med säkerhetsstandarder
- Underhållskrav och kostnadseffektivitet
Hur fungerar filterbytesindikatorn i Air Systems Internationals bärbara rökutsug?
- Sensor eller timer övervakar filteranvändning och tillstånd.
- Beräkning av filterlivslängd baserat på drifttimmar, luftflöde och effektivitet.
- Förinställd tröskel eller filterlivsgräns.
- Aktivering av indikator när tröskeln nås eller överskrids.
- Visuell eller hörbar varning som indikator.
- Meddelande till användaren för snabb filterbyte.