VESTIL SVSR-3260 Bärbar stapelbar vertikal plåtställning i stål, 4,000 7 Lb. Kapacitet | AGXNUMXZUB

VESTIL SVSR-3260 Bärbar stapelbar vertikal plåtställning i stål, 4,000 XNUMX Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7ZUB Modell: SVSR-3260

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontellt arkförvaringsställ
Bay Kapacitet4000 Ibs
Bay Depth42 "
Bay Bredd16.5 "
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
RammaterialStål
Höjd46 "
Längd60 "
MaterialStål
Max. Stack högt2
Mäta enheterVARJE
Antal vikar1
Övergripande djup60 "
Totala höjden46 "
Total bredd32.5 "
Andra skiktets enhetlig kapacitet2500 Ibs
Förvaringsutrymmeshöjd42 "
Förvaringsutrymmets bredd16 1 / 2 "
Bredd32.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 159.75
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är detta vertikala arkställ gjort av?

S. Detta vertikala plåtställ har en svetsad stålkonstruktion med målad blå finish för ökad styrka och lång livslängd.

F. Vilken är den maximala belastningen som ett vertikalt plåtställ kan hantera?

A. Detta vertikala arkställ har en enhetlig kapacitet på 4000 lb och det andra staplade stället har en kapacitet på 2500 lb.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SVSR-3260 Bärbar stapelbar vertikal plåtställning i stål, 4,000 XNUMX Lb. Kapacitet
20 023 kr /enhet