VESTIL SWA-54 Semi-stretch Wrap Machine, 54 Inch Dia. | AG7ZUN

VESTIL SWA-54 Semi-stretch Wrap Machine, 54 Inch Dia.

Artikel: AG7ZUN Modell: SWA-54
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

104 469 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågprofil Stretch Wrap Machine
Kapacitet5000 Ibs
Däcks varvtalsområde3 till 12 rpm
Höjd80 5 / 16 "
Längd99 "
Max. Höjd20 "
Max. Ladda Dia.90 "
Max. Utanför Dia.11 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd10 "
Motor HP1 / 2 hp
Fas1
Nätsladdslängd8 ft.
Skivspelarens diameter54 "
Skivbordshöjd11 1 / 16 "
Spänning115V
Volt / fas115/1
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 587.25
Fartygets höjd (cm)215.9
Fartygets längd (cm)251.46
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod8422409170
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. HöjdSkivspelarens diameterSkivbordshöjdPris
VESTIL SWA-60 Semi-stretch Wrap Machine, 60 Inch Dia. | AG7ZUQ SWA-6099.75 "80.31 "60 "11.06 "109 190 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWA-54 Semi-stretch Wrap Machine, 54 Inch Dia.
104 469 kr /enhet