VESTIL SWA Series Medium Duty Powered Stretch Wrap-maskiner


Filter
Kapacitet: 5000 Ibs , Kärndia.: 3" , Däckfärg: Gul , Däcks varvtalsområde: 3 till 12 rpm , Ramfärg: Blå , Inkluderar: Har NEMA 5-15 kontakt , Längd: 104 " , Material: Stål , Max. Kärndia.: 3" , Max. Ladda Dia.: 90 " , Max. Utanför Dia.: 11 " , Max. RPM: 12 RPM , Max. Bredd: 20 " , Min. Kärndia.: 3" , Min. Bredd: 10 " , Motor HP: 1 / 2 hp , Fas: 1 , Pluggtyp: NEMA 5-15 kontakt , Nätsladds längd: 8 ft. , Spänning: 115V , Bredd: 63 "
StilModellHöjdMax. HöjdSkivspelarens diameterSkivbordshöjdPris (ex moms)
A
SWA-54
80 5 / 16 "20 "54 "11 1 / 16 "104 469 SEK
RFQ
B
SWA-60
99.75 "80.31 "60 "11.06 "109 190 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?