VESTIL SWA-60 Semi-stretch Wrap Machine, 60 Inch Dia. | AG7ZUQ

VESTIL SWA-60 Semi-stretch Wrap Machine, 60 Inch Dia.

Artikel: AG7ZUQ Modell: SWA-60
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

109 190 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågprofil Stretch Wrap Machine
Kapacitet5000 Ibs
Kärndia.3"
Däck färgGul
Däcks varvtalsområde3 till 12 rpm
FunktionerNEMA 5-15 kontakt
RamfärgBlå
Höjd99.75 "
Husets materialStål
InkluderarHar NEMA 5-15 kontakt
Längd104 "
MaterialStål
Max. Kärndia.3"
Max. Höjd80.31 "
Max. Ladda Dia.90 "
Max. Utanför Dia.11 "
Max. Varvtal12 RPM
Max. Bredd20 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.3"
Min. Höjd10 "
Min. Varvtal3 RPM
Min. Bredd10 "
Motorförstärkare6A
Motor HP1 / 2 hp
Fas1
KONTAKT-TYPNEMA 5-15 kontakt
Nätsladdslängd8 ft.
Skivspelarens diameter60 "
Skivbordshöjd11.06 "
Spänning115V
Volt / fas115/1
Bredd63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 514.35
Fartygets höjd (cm)200.66
Fartygets längd (cm)255.27
Fartygets bredd (cm)160.02
HS-kod8422409170
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. HöjdSkivspelarens diameterSkivbordshöjdPris
VESTIL SWA-54 Semi-stretch Wrap Machine, 54 Inch Dia. | AG7ZUN SWA-5480 5 / 16 "20 "54 "11 1 / 16 "104 469 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWA-60 Semi-stretch Wrap Machine, 60 Inch Dia.
109 190 kr /enhet