VESTIL SWA-60-AW Stretch Wrap-maskin, 60 tums storlek | AG7ZUR

VESTIL SWA-60-AW Stretch Wrap-maskin för auto-wrap, 60 tums storlek

Artikel: AG7ZUR Modell: SWA-60-AW
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

219 402 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågprofil Stretch Wrap Machine, halvautomatisk
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
Ledningslängd20 ft.
Kärndia.3"
Däck färgGul
Däcks varvtalsområde3 till 12 rpm
FunktionerNEMA 5-15 kontakt
RamfärgBlå
Höjd92 "
Husets materialStål
InkluderarHar NEMA 5-15 kontakt
Längd108 "
MaterialStål
Max. Kärndia.3"
Max. Höjd88 "
Max. Ladda Dia.94 "
Max. Utanför Dia.11 "
Max. Varvtal13 RPM
Max. Bredd20 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.3"
Min. Höjd10 "
Min. Varvtal0 RPM
Min. Bredd10 "
Motorförstärkare15A
Motor HP2.17 hk
Fas1
KONTAKT-TYPNEMA 5-15 kontakt
Nätsladdslängd12 ft.
Skivspelarens diameter59 "
Skivbordshöjd3.13 "
Spänning115V
Volt / fas115/1
Bredd59 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 680.4
Fartygets höjd (cm)233.68
Fartygets längd (cm)274.32
Fartygets bredd (cm)149.86
HS-kod8422409170
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. HöjdMax. Ladda Dia.Max. Utanför Dia.Skivspelarens diameterSkivbordshöjdBreddPris
VESTIL SWA-82-AW Stretch Wrap-maskin, 82 tums storlek | AG7ZUZ SWA-82-AW131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "262 747 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWA-60-AW Stretch Wrap-maskin för auto-wrap, 60 tums storlek
219 402 kr /enhet