VESTIL SWA-82-AW Stretch Wrap-maskin, 82 tums storlek | AG7ZUZ

VESTIL SWA-82-AW Stretch Wrap-maskin för auto-wrap, 82 tums storlek

Artikel: AG7ZUZ Modell: SWA-82-AW
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

262 747 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågprofil Stretch Wrap Machine, halvautomatisk
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
Däck färgGul
Däcks varvtalsområde3 till 12 rpm
RamfärgBlå
Höjd92 "
Husets materialStål
InkluderarHar NEMA 5-15 kontakt
Längd131 "
MaterialStål
Max. Kärndia.3"
Max. Höjd88.88 "
Max. Ladda Dia.118 "
Max. Utanför Dia.10 "
Max. Varvtal13 RPM
Max. Bredd20 "
Mäta enheterVARJE
Min. Kärndia.3"
Min. Varvtal0 RPM
Min. Bredd10 "
Motorförstärkare15A
Motor HP2.17 hk
Fas1
Nätsladdslängd12 ft.
Skivspelarens diameter78.75 "
Skivbordshöjd3.25 "
Spänning115V
Volt / fas115/1
Bredd78.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 983.7
Fartygets höjd (cm)281.94
Fartygets längd (cm)337.82
Fartygets bredd (cm)209.55
HS-kod8422409170
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. HöjdMax. Ladda Dia.Max. Utanför Dia.Skivspelarens diameterSkivbordshöjdBreddPris
VESTIL SWA-60-AW Stretch Wrap-maskin, 60 tums storlek | AG7ZUR SWA-60-AW108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "219 402 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWA-82-AW Stretch Wrap-maskin för auto-wrap, 82 tums storlek
262 747 kr /enhet