VESTIL SWMD-4246 Pallställ, Crown Wire Deck, 46 tum x 42 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7ZXK Modell: SWMD-4246

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTråddäck för pallställ
Batterier ingårNej
Beam Bredd96 "
Kapacitet650 Ibs
FärgSilver
Djup46 "
Passar pallställs balkhöjd1 1 / 2 "
Passar pallställs balklängd42 "
Höjd1.5 "
Längd46 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
RostmotståndskraftigJa
Lutning4 1/2", 21"
Två96 "
Bredd42 "
Wire Gauge6 ga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil Pallställ: Vestil pallställsramar ger en grundläggande struktur till pallställen.
  • Vestil pallställsbalkar: Dessa ställbalkar installeras på båda sidor av en ställningsram på samma höjd för att bilda ett grundläggande pallställ.
  • Vestil pallstödstänger: Dessa pallstödstänger är installerade mellan balkar och under vajerdäcken för att förhindra att pallarna faller ur plats och fördelar lasten jämnt.
  • Vestil Öppet område med rack: Dessa rackdäck med öppna ytor används för att lagra föremål samtidigt som de låter vätskan flöda genom deras kanaler.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Har detta tråddäck någon extra beläggning?

S. Detta tråddäck med måtten 42 x 46 tum har en pulverlackerad finish för ökad hållbarhet.

F. Vad är belastningskapaciteten för detta tråddäck?

A. Detta tråddäck har en maximal lastkapacitet på 650 lb.

Produktvarianter

ProduktModellDjupBreddPris
VESTIL SWMD-4252 Pallställ, Crown Wire Deck, 52 tum x 42 tum Storlek | AG7ZXL SWMD-425252 "42 "1 802 kr
VESTIL SWMD-4258 Pallställ, Crown Wire Deck, 58 tum x 47.6 tum Storlek | AG7ZXM SWMD-425858 "47.56 "1 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWMD-4246 Pallställ, Crown Wire Deck, 46 tum x 42 tum Storlek
1 565 kr /enhet