VESTIL TAS-10-6060 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum Storlek, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG8ABA Modell: TAS-10-6060Korsreferens: 4UP99

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet10000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)3 9 / 16 "
Avstånd från Bend till Edge8 13 / 16 "
Avstånd från ben till kant11 "
Dockboard materialAluminium
Höjd16.56 "
Höjdskillnad10 "
Längd60 "
Lastkapacitet10000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden16.5625 "
Total längd60 "
Total bredd60 "
Plattjocklek5 / 16 "
Användbar längd60 "
Användbar bredd56 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
Fartygets höjd (cm)42.07
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstånd från Bend till EdgeHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL TAS-10-5436 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "12 247 kr
VESTIL TAS-10-5448 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "15 146 kr
VESTIL TAS-10-5460 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "18 441 kr
VESTIL TAS-10-5472 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 72 tum storlek, aluminium | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "21 702 kr
RFQ
VESTIL TAS-10-6036 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "13 869 kr
VESTIL TAS-10-6048 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "17 537 kr
VESTIL TAS-10-6072 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 72 tum, silver, aluminium | AG8ABB 6XX25 TAS-10-60728 3 / 4 "18.63 "12 "72 "3 / 8 "72 "60 "24 783 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TAS-10-6060 Dock Board, stålkant, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum Storlek, silver, aluminium
20 102 kr /enhet