Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL TB-70-Y Trailer/Kranstötfångare, gul | AG8ACG

VESTIL TB-70-Y Trailer/Kranstötfångare, gul

Finns i lager
Artikel: AG8ACG Modell: TB-70-Y
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer / Crane Dock Stötfångare
Bulta hål mitt till centrum avstånd 113.25 "
Bulta hål mitt till centrum avstånd 240.12 "
Bulthål Dia. (I.)1 / 2 "
FärgGul
Höjd2"
Längd16 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal hål3
Antal bulthål3
Antal hål3
Övergripande djup16 "
Paketstorlek1
Padlängd16 "
KuddmaterialGummi
Pad bredd2"
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålBulta hål mitt till centrum avstånd 1Bulta hål mitt till centrum avstånd 2PadlängdPad breddBreddFärgHöjdPris
VESTIL TB-10 Trailer Crane Stötfångare, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 tum Storlek | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Svart2.94 "389SEK
VESTIL TB-20 släpvagnskran stötfångare, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 tum Storlek | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Svart3.5 "406SEK
VESTIL TB-70 släpvagnskran stötfångare, 2 x 2 x 16 tum | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Svart2"406SEK
VESTIL TB-90 Trailer Crane Bumper, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, tumstorlek | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Svart3.75 "625SEK
VESTIL TB-10-2 Trailer och kranstötfångare, 6 tums längd, 3-1/2 tums bredd | CE4RAE TB-10-222.625 "-6"3"3"Svart2.94 "782SEK
RFQ
VESTIL TB-20-2 Trailer och kranstötfångare, 6 tums längd, 3 tums bredd | CE4RAF TB-20-223"-6"3.5 "3.5 "Svart3.5 "813SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TB-70-Y Trailer/Kranstötfångare, gul
484SEK /enhet