Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL TBR-1 Plast Tool Balancer, 1 till 3 Lb., Svart

Finns i lager
Artikel: AG8ACJ Modell: TBR-1
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
1 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsbalans
Batterier ingårNej
Kabellängd6 ft.
KabelmaterialMetall
FärgSvart
Höjd9.25 "
Inkluderar(1) Verktygsbalanserare - fjäderstyrd (ingen elektricitet behövs)
Längd4"
Lastkapacitet1 Ibs
LåsaNej
MaterialPlast
Max. Lastkapacitet1 1/2 lbs.
Mäta enheterVARJE
Minsta belastning0 Ibs
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdHöjdLängdLastkapacitetMinsta belastningBreddPris
VESTIL TBR-10 Verktygsbalanserare i plast, 5 till 10 Lb., Svart | AG8ACK TBR-108 ft.14 "8.75 "10 Ibs5 Ibs3.5 "5 737 kr
VESTIL TBR-12 Verktygsbalanserare i plast, 8 till 12 Lb., Svart | AG8ACL TBR-128 ft.14 "8.75 "12 Ibs8 Ibs3.5 "6 272 kr
VESTIL TBR-15 Verktygsbalanserare i plast, 10 till 15 Lb., Svart | AG8ACM TBR-158 ft.14 "8.75 "15 Ibs10 Ibs3.5 "6 819 kr
VESTIL TBR-23 Verktygsbalanserare i plast, 16 till 23 Lb., Svart | AG8ACN TBR-238 ft.14 "8.75 "23 Ibs16 Ibs3.5 "7 995 kr
VESTIL TBR-3 Verktygsbalanserare i plast, 1-1/2 till 3 Lb., Svart | AG8ACP TBR-36 ft.9.25 "4"3 Ibs1 1/2 lbs.3"1 728 kr
VESTIL TBR-5 Verktygsbalanserare i plast, 3 till 5 Lb., Svart | AG8ACQ TBR-56 ft.9.25 "4"5 Ibs3 Ibs3"1 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TBR-1 Plast Tool Balancer, 1 till 3 Lb., Svart
1 619 kr /enhet