Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL TBR-10 Plast Tool Balancer, 5 till 10 Lb., Svart

Finns i lager
Artikel: AG8ACK Modell: TBR-10
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
5 737 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsbalans
Batterier ingårNej
Kabellängd8 ft.
KabelmaterialMetall
FärgSvart
Höjd14 "
Inkluderar(1) Verktygsbalanserare - fjäderstyrd (ingen elektricitet behövs)
Längd8.75 "
Lastkapacitet10 Ibs
LåsaNej
MaterialPlast
Max. Lastkapacitet10 Ibs
Mäta enheterVARJE
Minsta belastning5 Ibs
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdHöjdLängdLastkapacitetMinsta belastningBreddPris
VESTIL TBR-1 Verktygsbalanserare i plast, 1 till 3 Lb., Svart | AG8ACJ TBR-16 ft.9.25 "4"1 Ibs0 Ibs3"1 619 kr
VESTIL TBR-12 Verktygsbalanserare i plast, 8 till 12 Lb., Svart | AG8ACL TBR-128 ft.14 "8.75 "12 Ibs8 Ibs3.5 "6 272 kr
VESTIL TBR-15 Verktygsbalanserare i plast, 10 till 15 Lb., Svart | AG8ACM TBR-158 ft.14 "8.75 "15 Ibs10 Ibs3.5 "6 819 kr
VESTIL TBR-23 Verktygsbalanserare i plast, 16 till 23 Lb., Svart | AG8ACN TBR-238 ft.14 "8.75 "23 Ibs16 Ibs3.5 "7 995 kr
VESTIL TBR-3 Verktygsbalanserare i plast, 1-1/2 till 3 Lb., Svart | AG8ACP TBR-36 ft.9.25 "4"3 Ibs1 1/2 lbs.3"1 728 kr
VESTIL TBR-5 Verktygsbalanserare i plast, 3 till 5 Lb., Svart | AG8ACQ TBR-56 ft.9.25 "4"5 Ibs3 Ibs3"1 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TBR-10 Plast Tool Balancer, 5 till 10 Lb., Svart
5 737 kr /enhet