WATTS 3515RB-serien, reducerande fackadapter


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsmaterial: Polysulfon , Färg: White , Kopplingstyp: Slangar , Avsluta: Polysulfon , Inloppsmaterial: Polysulfon , Inloppstyp: Quick Connect , Material: Polysulfon , Max. Tryck: 250 psi , Max. Arbetstryck: 17.2 Bar , Mfr. Serier: 3515RB , Min. Temp.: 75 grader F , Uttagsmaterial: Polysulfon , Uttagstyp: Quick Connect , Temp. Räckvidd: 180 grader F
StilModellMonteringstypInloppsstorlekUtloppsstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
3515RB-1004
----1 / 2 "x 1 / 4"304 SEK
A
3515RB-1410
kontakt3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"191 SEK
A
3515RB-1008
Unionen1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"156 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?