VESTIL TC-28-SD-2R Trafikkon, standard, 27-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG8ACV Modell: TC-28-SD-2R

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

548SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrafikkon
FärgOrange
Djup14.125 "
DutyStandard
TulltypStandard
Höjd27.5 "
Längd14 "
MaterialPVC
Mäta enheterVARJE
Bredd14.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupTulltypHöjdBreddPris
VESTIL TC-18-SD Standard Trafikkon, 17-3/4 tumsstorlek | AG8ACR TC-18-SD10.75 "Standard17.75 "10.75 "249SEK
VESTIL TC-28-HD-2R Heavy Duty Trafikkon, 27-1/2 tumsstorlek | AG8ACT TC-28-HD-2R14.75 "Tung28.13 "14.75 "610SEK
VESTIL TC-28-SD Standard Trafikkon, 27-1/2 tumsstorlek | AG8ACU TC-28-SD14 "Standard27.5 "14 "531SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TC-28-SD-2R Trafikkon, standard, 27-1/2 tums storlek
548SEK /enhet