monterade: Ja , Kullager: Förseglad boll , För Palltyp: Öppen stängd , För yttyp: Betong , Gaffellängd: 48 " , Gaffelstil: Smal , Gaffeltjocklek: 1 1 / 2 " , Gaffeltyp: Fast , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Ergonomisk , Typ av lasthjulslager: Kullagret , Lasthjulets diameter: 1 31 / 32 " , Max. Lyfthöjd: 6 3 / 4 " , Min. Lyfthöjd: 2" , Operation: Manuell , Rullmaterial: Stål , Rattdiameter: 7" , Rattmaterial: polyuretan , Styrbåge: 210 grader , Strokes Till Max. Lyfthöjd: 16 , Hjulbas: 48 1 / 2 "