VESTIL TG-1200-S-H-96-108 PVC Vinyl Strip Door, Standard Overlap, Header Mount, 96 x 108 Inch Size | CE4RAV

VESTIL TG-1200-SH-96-108 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, headermontering, storlek 96 x 108 tum

Artikel: CE4RAV Modell: TG-1200-SH-96-108
8 121 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinyl Strip Dörr
Sprödhet Temp.0.35 grader C
FärgRensa
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 Ibs
Distransmittans6.3%
Höjd108 "
Belastning vid 100 % förlängning32.2 Ibs
Ljustransmittans82.80%
MaterialPVC Vinyl
Max. Dragförlängning388%
MonteringstypSidhuvud
Öppningshöjd108 "
Öppningsbredd96 "
Driftstemp. Räckvidd-10 grader. till 140 grader. F
Överlappande stilStandard
Panel MaterialPVC Vinyl
Specifik gravitation1.22
Styvhet1805 psi
Styrka @ 100 % förlängning1181 psi
Strip Bredd12 "
Draghållfasthet2635 psi
Tjocklek0.12 "
Bredd96 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHöjdBelastning vid 100 % förlängningDriftstemp. RäckviddStyvhetTjocklekPris
VESTIL TG-1200-SH-120-120 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 120 tum Storlek | AG8AHE TG-1200-SH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "10 489 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120120LT PVC-vinylremsdörr, låg temperatur, 120 x 120 tum Storlek | AG8AHF TG-1200-SH-120120LT120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.40 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "13 125 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-144 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 144 tum Storlek | AG8AHG TG-1200-SH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "12 121 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-168 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 168 tum Storlek | AG8AHH TG-1200-SH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "13 767 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-192 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 192 tum Storlek | AG8AHJ TG-1200-SH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "15 381 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-60 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 60 tum Storlek | AG8AHK TG-1200-SH-120-60120 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "6 459 kr
RFQ
VESTIL TG-1200-SH-120-72 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 72 tum Storlek | AG8AHL TG-1200-SH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "7 258 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TG-1200-SH-96-108 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, headermontering, storlek 96 x 108 tum
8 121 kr /enhet