VESTIL TJ-06 sidosvängbar släpvagnsjack, 800 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8AUC Modell: TJ-06

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

971SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpvagn
Kapacitet800 Ibs
FärgSilver
VevlägeSida
Djup33 "
Höjd33 "
InkluderarMonteringshårdvara & Jack
Längd33 "
Hissområde10 "
Sänkt höjd23 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Höjd höjd33 "
RostmotståndskraftigJa
Hjuldiameter5.5 "
Hjulbredd2"
Bredd3.94 "
VindtypSidovind

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHissområdeKapacitetFärgBreddVindtypVevlägeDjupHöjdPris
VESTIL TJ-AF A-frame Trailer Jack, 2000 Lb. Kapacitet | AG8AUD TJ-AF10 "2000 IbsSilver4.5 "Toppvind★★★★5.0625 "36.63 "705SEK
VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapacitet | AG8AUG TJ-F315 "2000 IbsSvart5.25 "Toppvind★★★★4"41.44 "954SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TJ-06 sidosvängbar släpvagnsjack, 800 Lb. Kapacitet
971SEK /enhet