VESTIL TJ-AF A-frame Trailer Jack, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8AUD Modell: TJ-AF

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

705SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpvagn
Kapacitet2000 Ibs
FärgSilver
Vevläge★★★★
Djup5.0625 "
RamtypEn ram
Höjd36.63 "
Längd5.06 "
Hissområde10 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
RostmotståndskraftigJa
Bredd4.5 "
VindtypToppvind

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)93.03
Fartygets längd (cm)12.86
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHissområdeKapacitetFärgBreddVindtypVevlägeDjupHöjdPris
VESTIL TJ-06 Sidosvängbar trailerjack, 800 Lb. Kapacitet | AG8AUC TJ-0610 "800 IbsSilver3.94 "SidovindSida33 "33 "971SEK
VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapacitet | AG8AUG TJ-F315 "2000 IbsSvart5.25 "Toppvind★★★★4"41.44 "954SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TJ-AF A-frame Trailer Jack, 2000 Lb. Kapacitet
705SEK /enhet