VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8AUG Modell: TJ-F3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

954SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpvagn
Kapacitet2000 Ibs
FärgSvart
Vevläge★★★★
Djup4"
Höjd41.44 "
Inkluderarjack
Längd4"
Hissområde15 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
RostmotståndskraftigJa
Bredd5.25 "
VindtypToppvind

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)105.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHissområdeKapacitetFärgBreddVindtypVevlägeDjupHöjdPris
VESTIL TJ-06 Sidosvängbar trailerjack, 800 Lb. Kapacitet | AG8AUC TJ-0610 "800 IbsSilver3.94 "SidovindSida33 "33 "971SEK
VESTIL TJ-AF A-frame Trailer Jack, 2000 Lb. Kapacitet | AG8AUD TJ-AF10 "2000 IbsSilver4.5 "Toppvind★★★★5.0625 "36.63 "705SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TJ-F3 Tube Ring Trailer Jack, 2000 Lb. Kapacitet
954SEK /enhet